活性炭油ろ過フィルターW

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5個) 注文コード 73377045 品番 KWF-5P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

油ろ過ポット専用の交換用フィルター。
天ぷら油が繰り返し使えてエコでお得。
活性炭と酸価値抑制剤のダブル効果。
高性能フィルターが汚れた油の不純物・臭い・色を取り除き、酸化を抑える。

材質パルプ、レーヨン、活性炭、ケイ酸マグネシウム 使用温度範囲(℃)180以下 容量(L)(ろ過1個あたり)約2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×95×15

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:56

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-04
用途:
てんぷら油ポット

1個の使用料は、少ないが早めの取替で油の再生率は良いとおみます。今回はリピートです。今後もリピートします。

対象商品:
73377045
2024-01-03
用途:
家庭用
兵藤建築 豊田支店 様 (建設業・工事業)

家庭用に使ってます。重宝してます。とても良いです。

対象商品:
73377045
2022-10-14
用途:
揚げ物の後に使用します。
農・林・水産業

濾し取りは勿論、酸化防止効果も見込めるのが決め手で、同社の活性炭ろ過ポット(https://www.monotaro.com/g/03036354/)に使用しております。
中々扱っている所がなく、モノタロウさんにも感謝しております。

対象商品:
73377036
2024-03-08
用途:
飲食店でてんぷらを使用後
はたなかキッチン 様 (飲食業)

買ったオイルポット専用のため使用しています。使用頻度が高いためもう少し安くしてくれると有り難いと感じます

対象商品:
73377045
2021-06-10
用途:
キッチンにて
建設業・工事業

油の節約になります
それと 体にも よいかなと
思います。

対象商品:
73377036
2020-09-24
用途:
料理後
不動産業

濾過力抜群で、揚げ物に使用した油もとてもきれいになり、炒め物にも使え、重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
73377045
2020-10-29
用途:
家庭用に購入しております
医療・福祉・介護関連業

濾過は他の方々がおっしゃるように、時間はかかりますが、きれいに濾せます。非常に重宝しております。

対象商品:
73377045
2019-06-07
用途:
家庭用に購入
医療・福祉・介護関連業

濾過に時間はかかりますが、油をきれいに濾過してくれます。油の温度によっては、早く濾すことも出来ます。高い買い物のように思われるかもしれませんが、特売で並ぶ買い物時間の消費を天秤にかける価値はあると思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルポット・天ぷら網」にはこんなカテゴリがあります

シェアする