ツーウェイディスペンサー ミスト スクエア ボディソープ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73377657 品番7897
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

直線的なデザインと光沢が美しい詰替え用ボトル『MIST』ツヤのある表面がエレガントなバスルームを演出する、角型形状のディスペンサー。
蓋が外れ中身をラクラク注げる広口、詰め替え用袋のままでも、2WAY仕様。詰め替え袋のままでも中身が透けない不透明ボトル。

材質蓋・容器:アクリル樹脂、ポンプ:ステンレス、パイプ:ポリエチレン、パッキン:シリコーン 容量(mL)550 質量(g)約240 対応詰め替え用パック:400ml 以内のもの 耐熱温度(℃)80 耐冷温度(℃)-40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7×7×23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする