オカモト[安全靴・作業靴]
オカモト[安全靴・作業靴]の 布テープ
布テープ No.111カラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(30巻)
テープ幅(mm)
50
注文コード
73378916
品番
No.111
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
テープ幅・内容量
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
手で簡単に切れますので作業効率がアップします。
糊厚があるので粗面によくなじみます。
重ね貼りができ、油性インクで文字が書けます。
色
黒
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.31
基材
スフ織布
粘着剤
天然ゴム系
粘着力
4.31N/10mm
用途
重梱包用。各種色分用。
粘着力(N/10mm)
4.31
引張強度(N/10mm)
66.6
展開力(N/10mm)
1.73
テープタイプ
手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける