オカモト[安全靴・作業靴]
オカモト[安全靴・作業靴]の 布テープ
布テープ ハンディクロス No.404
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1ケース(48巻)
注文コード
73379144
品番
No.404
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
手で簡単に切れますので作業効率がアップします。
糊厚があるので粗面によくなじみます。
重ね貼りができ、油性インクで文字が書けます。
色
クリーム
テープ幅(mm)
38
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.26
基材
スフ織布
粘着剤
天然ゴム系
粘着力
3.88N/10mm
用途
軽〜中梱包用。
粘着力(N/10mm)
3.88
引張強度(N/10mm)
60.8
展開力(N/10mm)
2.32
テープタイプ
手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける