オカモト[安全靴・作業靴]
オカモト[安全靴・作業靴]の 布テープ
ハンディクロス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1ケース(30巻)
注文コード
73379293
品番
No.451
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
コストパフォーマンスを追求した商品です。
合成ゴム系。
色
クリーム
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.2
基材
スフ/ポリエステル織布
粘着剤
天然ゴム系
粘着力
8.82N/25mm、3.53N/10mm
用途
中梱包
粘着力(N/10mm)
3.53
引張強度(N/25mm)
110.5
引張強度(N/10mm)
44.2
展開力(N/10mm)
2.08
粘着力(N/25mm)
8.82