オカモト[安全靴・作業靴]
オカモト[安全靴・作業靴]の 布テープ
布テープ No.110
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50巻)
注文コード
73379363
品番
No.110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
手で簡単に切れますので作業効率がアップします。
糊厚があるので粗面によくなじみます。
重ね貼りができ、油性インクで文字が書けます。
色
クリーム
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.18
基材
スフ/ポリエステル織布
粘着剤
天然ゴム系
粘着力
3.53N/10mm
用途
軽〜中梱包用。
粘着力(N/10mm)
3.53
引張強度(N/10mm)
43.1
展開力(N/10mm)
2.58
テープタイプ
手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける