布テープカラーOD-001

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(30巻) 基材スフ/ポリエステル織布 注文コード73379381 品番OD-001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は基材・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る

カラーバリエーションがあり、製品ごとなどで使い分けをすることが可能です。

テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.2 基材スフ/ポリエステル織布 粘着剤天然ゴム系 粘着力3.53N/10mm 用途重梱包 質量(g)315 粘着力(N/10mm)3.53 引張強度(N/10mm)44.2 展開力(N/10mm)2.08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

布粘着テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/791/
2023-03-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする