オカモト[安全靴・作業靴]
オカモト[安全靴・作業靴]の 布テープ
エステライトテープ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1ケース(24巻)
注文コード
73379433
品番
No.430
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
展開が軽く、とにかく使いやすくなっています。
強粘着で手切れ性に優れています。
耐水性に優れています。
色
クリーム
テープ幅(mm)
60
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.13
基材
ポリエステル織布
粘着剤
合成ゴム系
粘着力
3.92N/10mm
粘着力(N/10mm)
3.92
引張強度(N/10mm)
54.9
展開力(N/10mm)
0.98
テープタイプ
手で切れる