オカモト[安全靴・作業靴]
オカモト[安全靴・作業靴]の 布テープ
PEクロス No.411N
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(30巻)
注文コード
73379607
品番
No.411N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
耐水性に優れた織布を使用しています。
手で簡単に切れるので、梱包作業が楽です。
色
透明
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.14
基材
ポリエチレン/ポリエステル織布
粘着剤
アクリル系
粘着力
3.00N/10mm
用途
軽〜中梱包用。
トラスコ品番
469-4252
質量(g)
180
粘着力(N/10mm)
3.00
引張強度(N/10mm)
41.6
展開力(N/10mm)
1.1
テープタイプ
手で切れる