オカモト[安全靴・作業靴]
オカモト[安全靴・作業靴]の クラフトテープ
クラフトテープ 無包装ホワイト No.2240WC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(60巻)
注文コード
73379722
品番
No.2240WC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ポリエチレンのラミネートをなくしたので、焼却の際に二酸化炭素の発生量が少なくなっています。
無包装で余分なゴミを削減。紙管が薄い省資源タイプです。
油性インクで文字が書けます。
色
白
テープ幅(mm)
38
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.14
基材
クラフト紙
粘着剤
合成ゴム系
主な用途
梱包用
用途
軽〜中梱包用。
粘着力(N/10mm)
3.20
引張強度(N/10mm)
58
展開力(N/10mm)
0.64
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
73379722
No.2240WC
03392033
280W
包装用 ニュークラフトテープ 280W
リンレイテープ
1箱(60巻)
¥
18,980
税込
¥
20,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)