曜日別特売
No.224WC クラフトテープ 環境思いカラー No.224WC長尺 オカモト[安全靴・作業靴] 73380097

クラフトテープ 環境思いカラー No.224WC長尺

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1ケース(6巻)
テープ幅(mm)38
内容量1ケース(6巻)注文コード73380097品番No.224WC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ポリエチレンのラミネートをなくしたので、焼却の際に二酸化炭素の発生量が少なくなっています。
油性インクで文字が書けます。
鮮やかな色合い。

用途軽~中梱包用。(機械用)各種色分用。テープ幅(mm)38テープ長さ(m)500テープ厚さ(mm)0.14基材クラフト紙種類ラミネートレスタイプ粘着剤合成ゴム系粘着力3.20N/10mm主な用途梱包用引張強度(N/10mm)58展開力(N/10mm)0.64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73380097
2015-08-22
用途: 製函機の封函

お盆明けの時期に急遽、赤色で巻が大きいタイプが必要となり探していたらモノタロウさんでありました。質的には問題はありませんでした。納期が短いとありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クラフトテープの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/699/
2023-04-26
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする