クラフトテープ ピュアカラー No.228

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(60巻) 注文コード 73380657 品番 No.228
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

重量が軽いため梱包作業が楽です。

テープ幅(mm)38 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.14 基材ポリエチレン+クラフト紙 種類ラミネートタイプ 粘着剤合成ゴム系 粘着力3.20N/10mm 主な用途梱包用 用途軽〜中梱包用。各種色分用。 引張強度(N/10mm)58 展開力(N/10mm)0.65

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73380903
2021-03-16
用途:
商品梱包用
株式会社冨士屋製菓本舗 様

改善点は全くないです。こちらの商品は近隣のホームセンターなどでは見当たらず、探していたので大変助かりました

対象商品:
73380571
2018-09-12
用途:
荷物使います
卸売・小売業

ありがとうございました。発送早いです。使いやすいです

対象商品:
73380781
2018-05-28
用途:
事務商品
有限会社大三島エスアール 様

早々の発送で助かりました。ありがとうございました。

対象商品:
73380781
2016-04-26
用途:
出荷の梱包用

問題なく使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クラフトテープの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/699/
2023-04-26
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする