真空断熱タンブラー

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73380755 品番 JDI-350
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ひんやり美味しい温度をキープ!保温・保冷力バツグンのタンブラーです。

材質ステンレス鋼 容量(mL)350 質量(kg)0.2 ステンレス 寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×145 アズワン品番64-8567-59 保冷効力(℃)7以下(1時間)
注意
※食洗機非対応。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-21
用途:
自家用
卸売・小売業

真空タンブラーはやはりサーモスだと思い購入致しました。2個セットでお買い得だと思います。

2024-12-30
用途:
飲料摂取
その他業種

予想以上に保温する。
夏場、夜中に入れた氷が朝解けてませんでした。
凄すぎる。どうなっているんでしょうか?信じられない性能!!

対象商品:
73380737
2024-04-03
用途:
休憩時のコーヒー
製造業

熱湯を注いでも外側は熱くならない。感動するほどです。
ポットからフィルターを通してお湯を注ぐのには高さがあるので、別形状をまた買います。

対象商品:
73380773
2023-11-21
用途:
家庭での水分補給に使います
自動車・二輪車・自転車関連業

やはり、保冷性能に定評が有る、サーモスの製品です。
氷が、なかなか溶けないし、表面が結露しません。

ボクのタンブラーデビューは、サーモスで間違いなかったです。

対象商品:
73380782
2022-07-25
用途:
飲み物
高栄美容室 様 (サービス業)

アイスでは、グラスに水滴がつかないこと、氷が長持ちすること。ホットでは、持ち手が熱くないこと、冷めないこと。いいことづくめのグラスです。

対象商品:
73380737
2022-04-29
用途:
ドリンクタイム
神戸音響工房 様

小さめで内容量は300CCいい製品です追加購入もありですね。

対象商品:
73380807
2022-01-22
用途:
ホットコーヒーの器として
建設業・工事業

今回で10個目の購入となります。ホットコーヒーの器として愛用しています。特に冬場は温度が下がりにくく、味わいながら飲むことができ満足しています。

対象商品:
73380782
2021-12-13
用途:
食事用のお茶のコップとして
サービス業

300ccのサイズも丁度良く、熱いお茶でもコップを持ったときに「熱っ」ってならなくていいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする