※使用例

エキスパートハンガー43Jクリップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73381193 品番EXJ-43
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

すべり止め付きスーツハンガー肩のラインを内側からキープ!ボリュームのある形状で肩のラインを内側からキープ。
ジャンボクリップ付きのスーツ用ハンガー。肩の厚み4.6cmとボリュームのある丸型形状。スーツの肩のラインを美しく保ちます。
肩部分にはすべり止め付き。衣類のズレや脱落を防ぎます。

材質本体、スカートバー:PP、ピンチ:ハイインパクトスチロール、フック、バネ:スチール、肩パット:PE、すべり止め:EVA 寸法(mm)430×310×46 ブラック 適合サイズ男性服サイズ/S〜M、女性服サイズ/M〜L

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73381193 EXJ-43 31291270 EXJ-43 エキスパートハンガー43Jクリップ サワフジ エキスパートハンガー43Jクリップ サワフジ 1セット(60個) 39,980 税込43,978 注文コードが変更になりました
73381193 EXJ-43 06142870 - エキスパート 43cm ジャンボクリップ ブラック サワフジ エキスパート 43cm ジャンボクリップ ブラック サワフジ 1個 819 税込901 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする