オカモト[安全靴・作業靴]
オカモト[安全靴・作業靴]の OPPテープ
OPPテープ No.300
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50巻)
注文コード
73381262
品番
No.300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
アクリル系粘着剤を使用していますので耐候性が必要とされる場所でも充分粘着力を発揮します。
粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です。
色
クリーム
テープ幅(mm)
48
テープ長さ(m)
100
テープ厚さ(mm)
0.050
基材
ポリプロピレン
粘着剤
アクリル系
用途
中〜重梱包用。
トラスコ品番
828-3046
タイプ
テープのみ
主な用途
梱包用
粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])
8.7
引張強度(N/25mm(kgf/25mm:参考値))
87.5
引張強度(N/10mm)
35
展開力(N/10mm)
1.94
特性
耐候性