※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OPPテープ No.333長尺

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(5巻) 注文コード 73381515 品番 No.333
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

アクリル系粘着剤を使用していますので耐候性が必要とされる場所でも充分粘着力を発揮します。
粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です。

透明 テープ幅(mm)48 テープ長さ(m)1500 テープ厚さ(mm)0.053 基材ポリプロピレン 粘着剤アクリル系 用途中〜重梱包用。(機械用) タイプテープのみ 紙管内径(mm)76 伸度(%)136 主な用途梱包用 粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])8.7 引張強度(N/25mm(kgf/25mm:参考値))88.2 引張強度(N/10mm)35.3 展開力(N/10mm)1.72 特性耐候性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73381463
2018-04-04
用途:
梱包
農・林・水産業

出荷ダンボールの封函機で使用しています。使いやすいので、いつもこれです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OPPテープの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/opp_tape/
2022-06-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする