オカモト[安全靴・作業靴]
オカモト[安全靴・作業靴]の OPPテープ
OPPテープカラー No.333C
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(60巻)
色
赤
注文コード
73381594
品番
No.333C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
アクリル系粘着剤を使用していますので耐候性が必要とされる場所でも充分粘着力を発揮します。
粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です。
色
赤
テープ幅(mm)
38
テープ長さ(m)
100
テープ厚さ(mm)
0.053
基材
ポリプロピレン
粘着剤
アクリル系
用途
中〜重梱包用。各種色分用。
タイプ
テープのみ
伸度(%)
136
主な用途
梱包用
粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])
8.7
引張強度(N/25mm(kgf/25mm:参考値))
88.2
引張強度(N/10mm)
35.3
展開力(N/10mm)
1.72
特性
耐候性