オカモト[安全靴・作業靴]
オカモト[安全靴・作業靴]の 養生テープ
養生用布テープ No.117
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(36巻)
注文コード
73381996
品番
No.117
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,104
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
特殊粘着剤や紫外線に強い基材を使用。
糊残りの少ない養生テープとして安心してお使い頂けます。
粗面へもよく粘着します。
手で簡単に切れます。
色
クリーム
テープ幅(mm)
38
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.30
基材
布
粘着剤
天然ゴム系
粘着力
3.12N/10mm
用途
塗装養生用。
主な用途
養生用
引張強度(N/10mm)
64
展開力(N/10mm)
3.92