PEクロス 引越し用仮止めテープ OD-007

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(30巻) 注文コード 73382504 品番 OD-007
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

特殊粘着剤を使用しており、糊残りしにくい設計です。
色が目立つため貼り残しや剥がし残しもよくわかります。
手で簡単に切れます。

ライトグリーン テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.15 基材ポリエチレン/ポリエステル織布 粘着剤アクリル系 粘着力3.18N/10mm 用途引越し用仮止め。 主な用途引越し仮止め用 粘着力(N/10mm)3.18 引張強度(N/10mm)34 展開力(N/10mm)1.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生用テープの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/702/
2023-04-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生テープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/curing_tape/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする