オカモト[安全靴・作業靴]
オカモト[安全靴・作業靴]の 補修・シーリングテープ
オカモト[安全靴・作業靴]の 金属テープ
アルミテープ No.721
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(30巻)
注文コード
73382635
品番
No.721
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
アルミ箔を機材としており、耐熱性、耐水性に優れています。
高接着力、耐候性を発揮します。
色
銀
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.10
基材
アルミ箔
粘着剤
アクリル系
粘着力
4.70N/10mm
用途
ダクト補修用。キッチン回り防水。
粘着力(N/10mm)
4.70
引張強度(N/10mm)
31.4
特性
耐熱性、耐水性、耐候性
粘着タイプ
高接着力