オカモト
オカモトの ビニールテープ
オカモトの ビニールテープ一般用途
ビニールテープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(300巻)
注文コード
73382671
品番
No.470
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
37
種類から選べます
他の種類を見る
豊富なカラーバリエーションを揃えています。
色
緑
テープ幅(mm)
19
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.20
基材
ポリ塩化ビニル
粘着剤
ゴム系
粘着力
1.8N/10mm
用途
電気絶縁用
伸度(%)
190
粘着力(N/10mm)
1.8
引張強度(N/10mm)
32.2
体積抵抗率(MΩcm)
1.0×10
6
破壊電圧(kV)
6以上
特性
耐水性、耐薬品性
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
73382671
No.470
55185526
No.471
ビニールテープ
オカモト
1ケース(10巻×20本)
¥
17,900
税込
¥
19,690
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)