ビニールテープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(300巻) 注文コード73382705 品番No.470
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は37種類から選べます 他の種類を見る

豊富なカラーバリエーションを揃えています。

テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.20 基材ポリ塩化ビニル 粘着剤ゴム系 粘着力1.8N/10mm 用途電気絶縁用 伸度(%)190 粘着力(N/10mm)1.8 引張強度(N/10mm)32.2 体積抵抗率(MΩcm)1.0×106 破壊電圧(kV)6以上 特性耐水性、耐薬品性

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73382705 No.470 55185560 No.471 ビニールテープ オカモト ビニールテープ オカモト 1ケース(10巻×20本) 17,900 税込19,690 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする