F-2665 アクティブボーイU タフコ 73383004

アクティブボーイU

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード73383004 品番F-2665
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

スポーツに最適!素早く水分チャージできるステンレス水筒ステンレス真空断熱の魔法瓶構造で、強力保冷!
スポーツボトル。保冷専用。部活・クラブ活動、スポーツ時の水分補給に。ペットボトルのようにゴクゴク飲める飲み口の、直飲みタイプ。

容量(L)1 材質ステンレス、PP、シリコン 質量(g)550 寸法(縦×横×高さ)(mm)90×110×275 保冷効力(℃)10以下(約6時間) 商品タイプスクリュータイプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73383004
2023-07-26
用途:
作業時の水分補給
製造業

保冷能力は十分です、氷を多めにしておけば24時間大丈夫、栓が開けにくいのが唯一難点か

1人が参考にしています
対象商品:
73382986
2018-07-09
用途:
外作業
その他業種

外作業での水分補給用として容量500mlの物を2個買いました。
ペットボトルの飲料が、そのまま1本入れられるのでとても良いです。
保冷能力は普通の水筒などと同じ位だと思います。
水筒入れが有ると、もっと良いかな。

対象商品:
73383004
2018-02-19
用途:
車の運転時
安宅運輸 様 (運輸・通信業)

今回で3個目ですが、先の2個はホームセンターで購入したのですが、色が青しか無いので、こちらで探してみたら、3色あったので迷わず購入させて頂きました。使い慣れてる物の色違いで気に入ってます。
また、買い換え時期がくれば購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする