スライド8連ハンガー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73383196 品番F-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

Tシャツの丸首を伸ばさず干せるリニアハンガー。
ハンガーの両肩部分をたたみ、服の襟に通してから掛けられるので、服の襟首を伸ばさず干せます。
ハンガーの両端は最大幅54cmまでスライド。
肩幅が広い大きな服のワキ部分も、重なりにくいので乾きやすい。
サブフックを物干し竿にかけることでハンガーが固定されます。
揺れにくいので、ラクに洗濯物を掛けられます。

材質本体/ポリプロピレン、吊し/鋼鉄樹脂皮膜、フックバネ/硬鋼線 ブルー(スライド部ホワイト) 質量(g)961 寸法(cm)52.5×41(最大幅54)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-05-08
用途:
洗濯物を干す
農・林・水産業

便利です。簡単に干せて簡単にたためます。他の口コミどおり、ハンガー一本折れました。ハンガーをたたむときにボキと真ん中、たたみ込むところが折れました。でも便利なんだよなー。

対象商品:
73383196
2019-01-09
用途:
洗濯
製造業

作りが少し弱いのか、ハンガーが1本折れました。このような連ハンガーは、いい商品が見つけられていません。何本か折れたりしてしまいます。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする