金星製紙
アク油とり上手
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(12枚)
注文コード
73383908
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
調理中「アク・油とり上手」をのせておくだけで、アクや余分な油を吸い取ります。カレーやシチューの下ごしらえに。最後まで落しぶたとしても使えます。
用途
アク油とり上手
材質
【不織布】ポリプロピレン100%
直径(Φcm)
20
耐熱温度(℃)
120
注意
※熱くなった鍋や煮汁でやけどをする恐れがありますので、シートをのせたり、取りだしたりする際は火を止めて、必ずさい箸などをご使用下さい。シートが鍋からはみ出ないようにご注意ください。はみ出した部分が熱により溶けたり、火が燃え移る場合があります。数枚重ねて使用しないで下さい。 シートが浮き上がり、ふきこぼれることがあります。煮汁が少ない場合は、鍋のこげつきにご注意ください。鍋底に敷いての使用やフライパン・オーブンでの使用、焼き物、揚げ物への使用は出来ません。繰り返しの使用は出来ません。毎回、新しいシートをご使用下さい。用途以外には使用しないで下さい。水に溶けないので、水洗トイレや流しに流さないで下さい。