かんたんマイペット

(57件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(4.5L×4本) 注文コード 73383960 品番 4901301326966
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,808
販売価格(税別)
7,098

住まいのふきそうじに幅広く使える、スプレータイプの洗剤です。
床・照明器具・電気製品や、壁・家具・ドアなど、いろいろな場所に使えます。
除菌もできて2度ぶき不要。(すべての菌を除菌するわけではありません。)
新緑の香り。

成分界面活性剤(アルキルアミンオキシド)、泡調整剤、陽イオン系界面活性剤 液性弱アルカリ性 用途住居用。床・たたみ・カーペットや電気製品など住まいのいろいろな所に 内容4.5L×3本

商品説明動画

コンタクトポイントの洗浄・除菌(かんたんマイペット)
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 57
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-21
用途:
会社の掃除に使ってます
ノーザントランスポートサービス株式会社 様 (運輸・通信業)

たくさん入ってるので助かります。掃除には欠かせません。

対象商品:
05828995
2025-07-23
用途:
老人介護施設のお掃除に使用しております。
サービス業

汚れもおち、2度拭きがいらないので助かります。
匂いもいいと言われました。

2025-01-06
用途:
各作業場の掃除

作業場のあらゆる場所で使用出来ました。
業務様なので、内容量が多くお得感がありました。

対象商品:
23519168
2024-04-23
用途:
社内清掃時(会議テーブルなど日常の拭き掃除に利用)
株式会社シキノハイテック 様 (製造業)

社員全員が利用する掃除用具のロッカーに常備しています。除菌作用もあり、感染症予防の効果も期待しています。
【要望・改善点】
4.5リットルの業務用はリーズナブルですがわが社には大きすぎるので購入を見合わせました。350mlでは小さすぎるので1リットル〜2リットルくらいの商品があると買いやすいと思います

対象商品:
23519152
2024-07-29
用途:
清掃作業
飲食業

汚れ落ちも良いし、使用場所を選ばないのが良い。
二度拭きいらずなので、拭いた後は、ぬるぬるしにくいので手軽に使用できる。

対象商品:
23519152
2024-02-08
用途:
事務所内
鉱業

今までは薄めるタイプを使っていたがスプレーを買ってみた。名前の通り簡単で面倒がなくていい。

対象商品:
05828995
2023-11-27
用途:
職場で

大掃除用に購入しました。
毎年拭き掃除に利用しています。
大容量なので助かります。

対象商品:
23519152
2023-12-25
用途:
年末の大掃除と日常の掃除にも使用

楽に汚れが落ち、2度拭きもなしで快適に使用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする