4/1より値下げ!現場を応援

トイレマジックリン 消臭・洗浄スプレー 業務用

(57件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(4.5L×4本) 注文コード 73383969 品番 4901301326980
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別) 値下げ
7,198

●便器・便座はもちろん、手洗い場や床まで、これ1本でおそうじも消臭もできるトイレクリーナー。
●便器内の便の付着防止にもお使いいただけます。
●すっきりとしたミントの香り。
●プラスチックにも2度ぶきなしで、安心して使える中性タイプ。
●除菌※1・ウイルス除去※2も。
※1すべての菌を除菌するわけではありません。
※2すべてのウイルスを除去するわけではありません。エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証。

用途便器・便座・手洗い場・トイレ床
注意
※空中にスプレーしない。
※用途外に使わない。
※効果が落ちるので、他の薬剤・洗浄剤とは混ぜない。
※温水洗浄ノズル・温風出口・スイッチには、雑巾等にスプレーして拭き取る。
※白木等水がしみ込む材質や、ワックスの塗装面、大理石には使用しない。
※荒れ性の方や長時間使用する場合は炊事用手袋を使う。
※子供の手の届く所に置かない。
※認知症の方などの誤飲や他の事故を防ぐため、置き場所に注意する。
※使い終わった容器は水で洗い、つぶしてボトルの空気を抜き、キャップを閉める。
〔応急処置〕
※目に入った時は、こすらずすぐ流水で洗い流す。
※飲み込んだ時は、吐かずに口をすすぎ、水を飲む等の処置をする。
※気分が悪くなった時は、使用を中止する。
※皮ふについた時は、水で洗い流す。※受診時は本品またはSDSを持参する。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 57
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-06
用途:
職場トイレ清掃用
製造業

容量が多いのが嬉しい。注ぎ口がセットで付属しているともっと良かった。

2026-02-04
用途:
職場のトイレ掃除に
自動車・二輪車・自転車関連業

詰め替え用ノズルが無いのが残念ポイントで星マイナス1

2026-01-05
用途:
職場のトイレ清掃時に使用
製造業

職場で使うため減りが早いので大容量は助かります。届けてもらえるのでこれからもリピート買いします。

2025-09-22
用途:
職場のトイレ掃除用
製造業

大容量の中性洗剤で、効能も安心の花王ブランドの為、しっかり綺麗になります。職場用の為、減りは早いですが割引の日に購入して配達してくれるので比較的安価で楽なのが有難いです。

2024-12-02
用途:
大掃除
不動産業

当分買わなくて済みます。多分安いと思います。つい買い忘れてしまうので助かります。ワンチャンのトイレパッドのお掃除にも使えます。

対象商品:
34693881
2024-10-21
用途:
普段の掃除に
自動車・二輪車・自転車関連業

毎日掃除していると小さい詰め替え用は面倒なので便利です

1人が参考にしています
対象商品:
62904135
2024-06-10
用途:
トイレ清掃時
製造業

クセがない爽やかな香りなので、清掃が終わった後とても気持ちが良いです。
汚れもきちんと落ちるので、リピート確定です。

対象商品:
34693881
2024-05-27
用途:
トイレ清掃
有限会社Plan net 様

色んなトイレ清掃洗剤を使用してますが、会社の工具・部品等々も頼むついでに発注しています。
使用感はとてもよく便利に使ってます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする