多機能可燃性ガスモニター 検査成績書付き NGM-C01シリーズ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 対象ガスプロパン 注文コード73384091 品番NGM-C01-C3H8
参考基準価格(税別)¥105,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は対象ガスなど4種類から選べます 他の種類を見る

実績の高い自社製ガスセンサを採用し、高精度に検知。
LCD表示により、ガス濃度から設定状況まで視認性良く確認可能。
ガス濃度をppm単位でリアルタイム表示。
リレー出力、アナログ出力、シリアル通信(RS-232C)など外部機器との連動に対応。
本体とセンサが分離した設計で、計測したい位置に柔軟にセンサ配置が可能(3mハーネス)。
付属ACアダプタで簡単に電源供給でき、研究室や設備周辺での監視に最適。

測定範囲0〜10500ppm(測定値濃度に対する±10%) 質量(g)本体部(約390、センサ部(220 長さ(m)センサーハーネス:3 使用温度範囲(℃)-10〜+40 95%RH以下(結露なきこと) 電源(V)AC100-240 50/60Hz 対象ガスプロパン サイズ(mm)100×67×35 アズワン品番67-7083-82
関連資料:(0.11MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする