小型水素警報器

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73384100 品番NDR-H2-2C
参考基準価格(税別)¥87,000 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980

小型水素警報器は、漏洩した水素ガスを検知し、警報により周囲にガス漏洩の危険を知らせます。
標準モデル(NDR-H2-1A)と同等の性能を持ちながら、コンパクト設計により設置スペースが限られた環境でも使用可能です。
500ppmを閾値に、ブザーとLEDランプによる警報を発報します。
電源はAC100-240V仕様で、外部出力にはc接点リレーを設けています。
機器連動や簡易設置など、さまざまなご使用方法に対応可能です。

用途ガスクロマトグラフィー機器周辺、水素切断装置付近、水素ボンベ付近(設置スペースが限られる場所) 仕様警報:ランプ/点灯(自動復帰)、ブザー鳴動、警報濃度:500±100ppm 測定範囲500〜20000ppm(レンジ誤差15%) 質量(g)135 使用温度範囲(℃)-10〜+40 95%RH以下(結露しないこと) 電源(V)AC100 50/60Hz 表示LED(通電、トラブル、ガス警報) 外部出力1c接点リレー(AC250V/DC30V 1Aただし抵抗負荷) 対象ガス水素 サイズ(mm)100×67×35 アズワン品番60-9567-24
関連資料:(1.18MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする