定置型硫化水素警報器

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73384109 品番NDS-9A-H2S
参考基準価格(税別)¥85,000 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980

8つのLED表示と2段階ブザーで、硫化水素の危険レベルを段階的にお知らせ。
7セグメントLEDによるリアルタイムH2S濃度表示に対応。
警報履歴・濃度データを自動でログ保存し、USBメモリーで簡単に取得可能。
警報に連動するリレー接点出力で排気設備などと連動可能。
AC100Vで設置が容易、自社製H2Sセンサ採用。

用途下水処理場・排水処理設備での硫化水素監視、化学プラントでのH2S濃度監視、温泉施設・火山ガス発生地域での安全管理、工場施設での硫化水素漏洩リスク管理 仕様警報:LED点滅、ブザー鳴動 測定範囲0〜100ppm 質量(g)約360(電源コード含む) 使用温度範囲(℃)0〜+50 20〜85%RH以下(結露しなきこと) 電源(V)AC100 機能ゼロ点校正機能、ログメモリ保存機能、自動回路/センサーチェック、リレー出力機能 対象ガス硫化水素 サイズ(mm)130×90×45 アズワン品番60-9567-22 警報設定10ppm(注意)、20ppm(警報)
関連資料:(0.65MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする