チルタンク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 73385278 品番 NO.12 TYPE3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

チルタンクは超重量物を安全かつ効率的に運搬する、タフでパワフルなエンドレスコロです。
コンパクトながら安定性と耐久性に優れた構造で超重荷重を支えます。
大型構造物や船舶の移動、プラント建設、重量物の軸受部用エンドレスコロとして多彩な現場で活躍します。

寸法J(mm)180 寸法K(mm)165 寸法L(mm)4 寸法M(Φmm)14 用途建築関係(大型屋根のスライド移動・コンクリート扉の開閉)、設備関係(シールドマシンの移動・変圧器の移動・コンテナの移動)、橋梁関係(橋梁架台の引き込み・橋梁の横取り工法・橋梁の撤去工事)、造船関係(大型エンジンの移動台車・ドレッジャー船の移動)、建物改修関係(素屋根の移動) 質量(kg)16 能力(t)(最大)12 板厚(mm)(トッププレート)12 フレーム長(mm)230 ローラー数13 プレート幅(mm)(トップ)200、(センター)136 フレーム幅(mm)122 フレーム高さ(mm)97 走行抵抗(a/r)0.05 ローラ径(Φmm)30 最大隙間(mm)10 接地(ローラ個数)4〜5 ローラ長さ(mm)70
注意
※路面には鉄板、形鋼使用のこと。路面が軟弱だと、チルタンクがめりこむことがあります。
※ひたすらまっすぐ、が原則。方向転換はチルタンクへの負担が大きくなるため、ジャッキアップによって行ってください。
※チルタンクの移動速度は5m/min以下で行ってください。
※荷重オーバーは厳禁。路面状況により偏荷重がかかることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

運搬用コロ車の特長と車輪の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/813/
2023-03-20

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする