ワシノ機器
透視式 サイトグラス GEDF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び径(A)
32
15
20
25
32
40
50
呼び径(B)
1-1/4
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73385795
品番
GEDF
参考基準価格(税別)
¥38,400
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
片面ずつガラスを固定することにより、ガラスの取替・交換が簡単に行えるようになりました。
呼び径(A)
32
呼び径(B)
1-1/4
材質(本体)
FCD450(ダクタイル)
使用温度範囲(℃)
150
寸法L(mm)
200
寸法H(mm)
約108
最高使用圧力(MPa)
0.98
接続方式
フランジ形(JIS10K-RF)
最高使用温度(℃)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ガラスは消耗品ですので、定期的に点検の上お取替えください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材