曜日別特売

フラッパー式 サイトグラス GEFDF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)50
呼び径(B)2
内容量1個注文コード73385935品番GEFDF
参考基準価格(税別)¥62,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
呼び径(A)50呼び径(B)2材質(本体)FCD450(ダクタイル)タイプフラッパー式使用温度範囲(℃)150寸法L(mm)220寸法H(mm)約138最高使用圧力(MPa)0.98接続方式フランジ形(JIS10K-RF)最高使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする