ソケット 電動ドリル用 インパクト対応

(18件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73386407 品番 14
販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

インパクト(18V対応)に対応した電動ドリル用ソケットです。

呼び寸法(mm)14 材質Cr-V 全長(mm)110 寸法H(mm)14 寸法D1(Φmm)20 寸法L1(mm)20 寸法L2(mm)- 用途型枠金物や建築用金具などの組み立て、解体作業などに適しています。
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:212

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73386452
2025-12-12
用途:
機械のメンテナンス時
建設業・工事業

安くて18V対応で、6角なので使いやすいと思います。

対象商品:
73386398
2024-06-07
用途:
機械の組付時
株式会社エステー工業 様 (サービス業)

この商品はインパクトドリル対応でソケットがロングで大変助かります。

対象商品:
73386373
2023-09-07
用途:
車、バイクの整備
運輸・通信業

どのメーカーの電動ドリルにも使いやすく、満足しております。あとは耐久性ですね。

2人が参考にしています
対象商品:
73386425
2023-08-15
用途:
軽トラックのタイヤ交換で使った
農・林・水産業

車載レンチでやると手間がかかるのでマキタのインパクトがあるので

対象商品:
73386416
2023-07-28
用途:
M10ボルト 頭17の取外し
製造業

問題なく使用できますが、ソケット自体に刻印などで「17」等サイズが明記されてると尚良いと思いました。

対象商品:
73386416
2022-10-23
用途:
タイヤ交換

年2回タイヤ交換をしてる.自宅の車は3台有るので12本のタイヤ交換している.タイヤ用インパクトは高価なため電動インパクトドライバーで脱着の手助けにしている。このソケットは薄でのため軽くて長さも丁度いい.何より安い。

1人が参考にしています
対象商品:
73386373
2022-04-07
用途:
組み立て作業

磁石が付いていると良かった。ナットを外した後に落下に注意する必要あり

対象商品:
73386425
2022-08-24
用途:
まだ使い始めて間もないので
プロボックス株式会社 様 (建設業・工事業)

18V用途でしたので買いました。耐久性をすごく気にしていますので今後注意して使用したいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする