19 ソケット 電動ドリル用 インパクト対応 モノタロウ 73386425

19 ソケット 電動ドリル用 インパクト対応 モノタロウ 73386425
19 ソケット 電動ドリル用 インパクト対応 モノタロウ 73386425
19 ソケット 電動ドリル用 インパクト対応 モノタロウ 73386425
モノタロウ

ソケット 電動ドリル用 インパクト対応

(18件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
呼び寸法(mm)19
内容量1個注文コード73386425品番19
販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

インパクト(18V対応)に対応した電動ドリル用ソケットです。

用途型枠金物や建築用金具などの組み立て、解体作業などに適しています。呼び寸法(mm)19材質Cr-V全長(mm)110寸法H(mm)19寸法D1(Φmm)25寸法L1(mm)30寸法L2(mm)-
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73386452
2025-12-12
用途: 機械のメンテナンス時
建設業・工事業

安くて18V対応で、6角なので使いやすいと思います。

対象商品 : 73386398
2024-06-07
用途: 機械の組付時
株式会社エステー工業サービス業

この商品はインパクトドリル対応でソケットがロングで大変助かります。

対象商品 : 73386373
2023-09-07
用途: 車、バイクの整備
運輸・通信業

どのメーカーの電動ドリルにも使いやすく、満足しております。あとは耐久性ですね。

2が参考にしています
対象商品 : 73386425
2023-08-15
用途: 軽トラックのタイヤ交換で使った
農・林・水産業

車載レンチでやると手間がかかるのでマキタのインパクトがあるので

対象商品 : 73386416
2023-07-28
用途: M10ボルト 頭17の取外し
製造業

問題なく使用できますが、ソケット自体に刻印などで「17」等サイズが明記されてると尚良いと思いました。

対象商品 : 73386416
2022-10-23
用途: タイヤ交換

年2回タイヤ交換をしてる.自宅の車は3台有るので12本のタイヤ交換している.タイヤ用インパクトは高価なため電動インパクトドライバーで脱着の手助けにしている。このソケットは薄でのため軽くて長さも丁度いい.何より安い。

1が参考にしています
対象商品 : 73386373
2022-04-07
用途: 組み立て作業

磁石が付いていると良かった。ナットを外した後に落下に注意する必要あり

対象商品 : 73386425
2022-08-24
用途: まだ使い始めて間もないので
プロボックス株式会社建設業・工事業

18V用途でしたので買いました。耐久性をすごく気にしていますので今後注意して使用したいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする