六角軸ドリル TiNコート

(257件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73386468 品番 6TINDR2.0
販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。

ドリル径(Φmm)2.0 溝長(mm)24 全長(mm)69 材質ハイス鋼(HSS) 軸径(Φmm)6.35 先端角(°)118 表面処理TiNコーティング ドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上) ねじれ角(°)標準
注意
※破損の恐れがあるので、作業時は保護メガネをご使用ください。
切れ刃に素手で触れないでください。
切りくずの飛散、巻きつけなどによるけがにご注意ください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、6人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 257
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73386477
2026-03-05
用途:
ちょっとした穴あけに

便利です。
大掛かりでない穴あけ作業を、ハンディ電ドラでまかなう際このドリルを簡単にセットして穴を開け、ビットを交換してビス止めするのが簡単にできます。

2026-02-25
用途:
電気工事
栗田電設 様 (建設業・工事業)

六角軸でインパクトドライバーに素早く装着出来るしキリ先の切れ味もなかなかいい感じでした

対象商品:
73386714
2026-01-09
用途:
金属の穴開け
MKシステム 様

切れ味も悪くないです。六角軸のチタンコートでこの価格は安い。

1人が参考にしています
2025-10-11
用途:
木部の穴あけ

チャックいらずでインパクトドライバーに付け替えるだけで作業ができるので、足場のうえにドリルドライバーとインパクトと2つ持って上がらなくてよいので捗ります。

2025-11-15
用途:
サッシネジ固定時
アルテック福井株式会社 様 (製造業)

大量にサッシのネジを固定するのに購入しました。消耗品の為使いやすく、また購入価格も良かったです

2025-07-19
用途:
部材の穴加工で使用

5,5ミリは工作で結構使いますので単品販売は良いです。
また六角軸ですので装着時も滑りません。
ただし、軸精度はブレがありますので精密な加工には
厳しい面もあるかと思います。

2025-06-18
用途:
食いつきヨシ!コスパヨシ!
医療・福祉・介護関連業

安価なのですぐに折れてしまうだろうと思いましたが、折れずに使用できています。硬度・耐久もよい感じ。
設置面の食いつきもいいので使いやすい。
ドリルに迷ったらコレ。おすすめです☆

2025-07-25
用途:
メンテナンス

とりあえず中心は出ている。
フレも少ない。
あとはキリの耐久性ですね。
安価だし使い捨て感覚でも良いかもしれません

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする