ウレタンフォーム 波型 テープ付

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73386976 品番 410343
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

表面の凹凸が衝撃や振動を弱めます。便利な両面テープ付きです。

厚さ(mm)50 材質ウレタン 寸法(幅W×長さL)(mm)300×300 用途緩衝材、防振材として。 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※色移りします。もしくは色移りする恐れがあります。
商品豆知識

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:418

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73386967
2024-11-12
用途:
スピーカーデットニング
サービス業

車のスピーカー裏に貼り付け 入り取れば4枚になる大きさでちょうど良いです。

対象商品:
73386967
2024-05-01
用途:
カーオーディオの吸音材として
自動車・二輪車・自転車関連業

注文コード73386967、30cm×30cmの物を買いました。
四等分してスピーカー裏に貼っただけで高音がクリアーに、低音は歯切れよく鳴るようになりました。
オーディオ専用の物よりだいぶ安価で大満足な効果です。
ドア内で雨水を吸うのが心配でしたので、防水スプレーを含浸させましたが変質することもなく施工できました。

対象商品:
73386942
2024-05-23
用途:
機械のメンテナンス時
その他業種

プロテクトケースにちょうど良いサイズでとても気に入っています。

対象商品:
73386967
2021-11-16
用途:
バイクの携帯ポーチの土台として
株式会社アミクスエージェント 様 (サービス業)

バイク振動によってiphoneの携帯カメラが壊れる現象が多発しており、携帯ポーチの中敷きに使用しました。(携帯ホルダーだとガチガチに固定されてしまい壊れるのでポーチに使用しました)好きな形にカット出来てテープ付きなのでズレなくて最高。
反発性のウレタンが多い中これは吸収型のウレタンなので振動を吸収してくれて助かってます。

2人が参考にしています
対象商品:
73386942
2022-03-04
用途:
アルミアタッシュケースの内張
サンコービジネス株式会社 様 (卸売・小売業)

両面テープも付いており、 思い通りに
作業できました

また 購入したいと思います

対象商品:
73386967
2020-02-05
用途:
自動車ドアのスピーカーの背面吸音材として
その他業種

問題なし、専業メーカーのものと機能的にそん色なし。

対象商品:
73386967
2019-05-31
用途:
車のドアのデッドニング
サービス業

粘着力が強く、安心して使えます。4等分してスピーカー4つ分使えました。

4人が参考にしています
対象商品:
73386967
2019-04-02
用途:
マイク置台
有限会社 中央音響サービス 様 (サービス業)

クッションの具合、色、カッターによる切断のしやすさ等。どれをとっても文句なしです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
721:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ウレタンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする