透けない窓付き封筒 テープ付 長3クラフト

(125件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 注文コード73387064 品番MOMD-N3
販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

窓付きの透けない封筒(封かんテープ付き)。
内側に地紋印刷を施し、中身が見えにくい仕様!
長3(A4用紙3つ折り)の定形郵便対応。
古紙パルプ配合率40%以上、窓はグラシン紙のため分別不要です。

仕様
封緘テープ付
裏面(内側)に地紋印刷
材質
封筒:クラフト紙
、窓:グラシン紙
クラフト 郵便番号欄なし 用途窓付き封筒として。 サイズ長形3号 寸法(幅W×高さH)(mm)235×120 坪量(g/m2)70 窓寸法(幅×高さ)(mm)90×45 貼り合せ位置センター貼り テープあり 位置窓位置:上から13mm、横から23mm 窓枠あり
注意
※用途以外に使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、7人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:280

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 125
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-13
用途:
請求書などの送付用に
有限会社スミカワコーヒ院研究所 様 (卸売・小売業)

請求書などの送付に「透けない窓付き封筒テープ付長3クラフト」を利用しています。窓付きですので住所を別途貼り付ける必要が無く、また封かんのテープもついているので重宝しています。中身が透けない点や、窓がOPP等のフィルムでないグラシン紙仕様なところもポイントです。

1人が参考にしています
対象商品:
73387064
2025-10-27
用途:
顧客への郵送物

テープ付きなので作業が迅速に行える。また中身が透けないので秘匿性も高い。材質もしっかりとしていてコストパフォーマンスも高い。郵送物の数も減ってきている昨今、以前は社名を印刷して専用封筒を用意していたが、無地の封筒にスタンプを押してコスト削減効果も高い。

1人が参考にしています
2026-01-08
用途:
明細書
サービス業

今までは糊付けタイプだったので、
テープ付きに変えてつかいやすいです。

2025-11-16
用途:
テープ付が便利
運輸・通信業

封をするときのストレスが無くなります。
枚数もたくさん入っていているので次も購入したいです。

2025-11-19
用途:
発送時に使用

しっかりしたクラフト紙で透けもなく、テープ付でこの価格はありがたいです。

2025-11-10
用途:
納品書用
卸売・小売業

コスパもよく、レーザープリンターで印刷可能で、
テープが付いているので、
封をするときに糊を貼る手間が省け、便利。

2025-10-27
用途:
支給明細書送付
サービス業

以前他所で購入していたものと同様のものを探していました。
透けない仕様も問題なく、品質問問題なし。
まとめて大量に購入ができて助かりました。

2025-08-01
用途:
所有賃貸住宅の入居者への家賃振込確認書の送付

他のサイトの同程度商品より安かったのでここ数年回続けています。窓付きで内容と宛名が違ってしまうような失敗が防げますし、適度な紙厚と不規則模様の印刷で内容が透けることもありません。テープ付は便利。糊をつける必要がないのでとても楽。ただ、はがしたテープが山になってしまいますが・・。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
レーザープリンターで社名等を印刷した際、貼付テープ部分は大丈夫ですか。
回答:
レーザープリンターでの印刷は出来ます。
ただ、貼付テープ部分がはずれる可能性はゼロではございません。
2024-08-19
質問:
社名などの印刷はしていただけますか。
回答:
加工ご依頼につきまして、製品の加工設備等を有しておりません。
2024-08-19
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする