- 基板用コネクタ 2mmピッチ モノタロウ 73387073 - 基板用コネクタ 2mmピッチ モノタロウ 73387073 - 基板用コネクタ 2mmピッチ モノタロウ 73387073 - 基板用コネクタ 2mmピッチ モノタロウ 73387073

基板用コネクタ 2mmピッチ

(4件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100個) 注文コード73387073 品番-
販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ピッチが2mmと小さいので小型でスペースをとりません

用途プリント基板用コネクタ 材質りん青銅 銀色 使用温度範囲(℃)-25〜+85 定格電圧(V)100 AC・DC 耐電圧800V.AC/1mim 定格電流(A)2 電線抱合範囲AWG(#)30〜24 形態バラ状 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 適合プリント基板厚さ(mm)1.6
注意
※接続の際は専用工具で確実にかしめてください。
※かしめ不良はコードが外れてたりショート、発熱のおそれがあります。
※本来の用途以外での使用はしないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:426

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73387073
2020-03-05
用途:
電子回路基板の相互接続に使用
その他業種

PH純正コンタクトに比べ、安いので購入しましたが、コスパが最高です
接触抵抗も問題なく、お買い得商品でした

2人が参考にしています
対象商品:
73387073
2019-12-20
用途:
代用品
その他業種

XHやPHに形状が似ているので購入してみたが若干の寸法違いがあるので代用として使用する感じ。

4人が参考にしています
対象商品:
73387073
2023-07-22
用途:
ケーブル取付

コネクタがきつくなって、奥まで入りませんでした。
PHの10pinハウジングに使用。
コンタクトはハウジングに収まったけど、いざハウジングをポストに嵌めようとしたら堅くて入らない。
基板が割れるかと思いながら無理やり押し込んだけど、1mmくらい残った。
2〜3pinなら良いかもしれないけど、10pinでは無理でした。

2人が参考にしています
対象商品:
73387073
2018-10-19
用途:
JSTのPHシリーズ用コンタクトの代用
飲食業

JSTのPHシリーズ用コンタクトの代用として購入。
厳密には相違があるのかもしれませんが、個人使用では問題ありませんでした。
比較のために純正品も一緒に購入しましたが、単価で1円ほどの差しかないので、
大量に使用するのでなければ、純正品でも良いのかなという気がします。
趣味での使用であり、純正工具はとても購入できないので、手持ち工具の都合上
1.4mm(HOZAN P-706)で圧着しました。
抜けもなく、導通も問題ありませんでした。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする