MOID-05 カラーインデックス A4 5山 5色 2穴 10組 モノタロウ 73387082 MOID-05 カラーインデックス A4 5山 5色 2穴 10組 モノタロウ 73387082 MOID-05 カラーインデックス A4 5山 5色 2穴 10組 モノタロウ 73387082

カラーインデックス A4 5山 5色 2穴 10組

(33件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(6枚×10組) 注文コード73387082 品番MOID-05
販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

5色5山あるので、書類を分類・仕切るのに大変便利なカラーインデックスです。
国内製で、国産上質紙を使用した高品質なオリジナル商品です。

寸法(mm)
本体:縦295×横210(見出し含まず)
見出しサイズ:縦46× 横12mm
5色(ブルー・オレンジ・黄・若竹・銀ネズ) 用途書類の分類、仕切りに。 仕様1組:5山+インデックス1枚 材質国産色上質紙(古紙パルプ配合率10%以上) サイズA4 タイプ5山 坪量(g/m2)本体:124.5、インデックス:90.7
注意
※用途以外に使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:49

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-16
用途:
書斎の書類、ファイルに使用いたします。
金融・保険業

特に可もなく不可もなく、これまで使用していたものと同様でしたので、特に問題なく使用させていただきます。
枚数が結構ございましたね。
大事に使わせていただきます。

対象商品:
73387082
2025-05-25
用途:
書類ファイリング時の分類
卸売・小売業

定番のインデックス用の厚紙。色分けされているので見やすくファイルを開きやすい。

対象商品:
73387082
2024-07-22
用途:
書類の保管
卸売・小売業

5山5色10組と数が多く価格もお買い得な上にモノタロウ製品15%引の日に合わせて購入したのでさらに安く購入できて大満足です!

対象商品:
73387082
2024-07-08
用途:
書類整理、提出書類の区分け用の中紙として
建設業・工事業

書類の整理にお手頃な区分けの中紙があると良いなと思っていたので助かります。
本当は施主宛の提出の際にはしっかりした紙の方が良い時もありますが、社内整理なら良いかなと思います。

対象商品:
73387082
2024-01-20
用途:
事務処理時
株式会社エステー工業 様 (サービス業)

このカラーインデックスは5色ありしかも5山の2穴で10組が入っていて助かります。

対象商品:
73387082
2023-07-11
用途:
文書のファイリング
青砥農園 様 (農・林・水産業)

文書のファイリングで色で区分けでき、後で見る時に探しやすく良かったです。

対象商品:
73387082
2023-02-24
用途:
書類整理に
特別養護老人ホーム緑苑 様 (医療・福祉・介護関連業)

様々な書類の整理に使用。5色のインデックスが高さ違いであるので、見やすくてどこにどの書類があるのか一目でわかるので良い。紙製なので、使用頻度が高すぎるとボロボロになってしまうかもしれないが、年度末などに書類を保管する時でも使用できるのでありがたい。とても安いので、15%オフの時に購入するのがおすすめ。

対象商品:
73387082
2023-03-08
用途:
仕訳に便利
株式会社遠藤製作所 様 (製造業)

OEMでもメーカー品でも特段変らず便利に使えるのでまとめ買い

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする