キャスター付ボンベカート 1500L

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73387423 品番SBC-1502C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ボンベを転倒させない為に上下2ヶ所をチェーンで固定可能です。

仕様2本用 質量(kg)約8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×320×1060
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73387414
2023-08-22
用途:
酸素ボンベの運搬
教育・研究機関

キャスターがとてもスムーズで、軽くてとても扱いやすいです。1つ残念な点はチェーンを留める部分がフック状であること。これだと揺れや振動などでチェーンが外れてしまう可能性があるため、私の会社の安全基準を満たしません。フックではなくリング状にし、カラビナ等でチェーンを確実に留められるようにしていただけると良いかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする