ボンベスタンドC付 1500L

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73387852 品番SBS-1503
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
仕様3本用、チェーン2本付、アンカーボルト用穴付 質量(kg)約8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×300×650
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73387834
2019-11-05
用途:
炭酸ガスボンベの転倒防止
その他業種

7kgの炭酸ガスボンベの転倒防止用に使用しており、床面とは超強力両面テープで固定していますが、全く問題ありません。値段もそこまで高くなく、オススメです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする