※使用例
新鋭工業
新鋭工業の 紙おむつ・排泄関連
新鋭工業の おむつ交換車
さわやか8411A(引出し付オムツカート)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
お客様組立品
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73388148
品番
8411A
参考基準価格(税別)
¥218,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
ポリダスター上部には、障害物がないためスムーズに捨てられます。
ハンドル部分がスイングすることにより、ポリエステルダスターの出し入れが楽々。
付属品
アンダーバンパー×4、ポリダスター(60L)×1、ブルーターポリン袋
仕様
ストッパー×4個付、静かな音シート付
材質
ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1220×490×900
キャスター径(Φmm)
100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。