ガードル台

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73388428 品番KV-501
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ソフトなデザインで、病院や在宅などでも違和感なく使用できます。
グリップを緩めても上部のパイプがゆっくり降下するため落下によるトラブルがありません。
病院はもちろん、在宅介護でも使用する方でも購入しやすい価格です。
グリップに凹凸をつけ、手にフィットする形状にしました。
通常のガードル台とは異なり、1個のハンガーで4個の栄養剤等を掛けることが出来ます。
どの方向からも握ることが出来る丸型ハンドルを採用。

ベース寸法(mm)Φ458 キャスター径(Φmm)50 高さ(mm)1251〜2000 質量(kg)ハンドル無し:約3、ハンドル付:約3.5 材質支柱:ステンレス、ベース・グリップ:ナイロン樹脂、バンパー:エラストマー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする