ミニトグルスイッチ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73388446 品番3201
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

スイッチパターンON-OFF
使いやすいミニサイズ、狭い場所にも接続しやすいコード付き

種類トグルスイッチ スイッチON-OFF 用途電装製品のON-OFFに 付属品スイッチパネル用アダプター(穴径Φ12対応) シルバー(ノブ) 適合板厚(mm)1〜3 コード長さ(mm)約450 コードコード:0.5sq相当 使用可能電力DC12V・5A以下※DC24V車使用不可 取付穴径(Φmm)6.5
注意
※防水仕様ではありません。製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:281

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73388446
2022-11-21
用途:
スイッチの増設
久保 技研 様

小型タイプなので比較的使用しやすく、隠しスイッチに使用するには良い大きさ

対象商品:
73388446
2020-03-12
用途:
車両のDIY
建設業・工事業

エーモン製なのでつくりはしっかりしています。
ハンダ部分なども不具合はなさそうです。

対象商品:
73388446
2018-03-18
用途:
車用掃除機の修理に
その他業種

車用掃除機のスイッチが破損したので購入しました以前同じものを購入して良かったのでリピートしました。今までスイッチがどのポジションにあるか分かりにくかったですが分かりやすくなりました。また必要に応じてリピートしたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする