トグルスイッチ on-off

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73388464 品番 3203
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

シンプルなON-OFFスイッチです。

使用可能電力DC12V・8A以下※DC24V車使用不可 適合板厚(mm)1〜6 シルバー(アルミノブ) 用途電装品のON-OFFに。 タイプ差込式 種類トグルスイッチ スイッチON-OFF 取付穴径(Φmm)12 適合端子平型端子(メス)250型
注意
※防水仕様ではありません。製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※DC12V車専用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:281

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-05
用途:
感触が良いです
有限会社右近電気工事店 様 (建設業・工事業)

アナログで恰好良いです。
軽トラに1個しか取り付けませんでした。が、旧飛行機パイロットが始動時にスイッチをいっぱいパチパチするように100個位取り付けたいと思いました。
取り付けるスペースはありませんけど。

2人が参考にしています
2025-02-25
用途:
自動車電装
自動車・二輪車・自転車関連業

自動車の電装品取付けに使用しました。スイッチ性能は当たり前ですが、デザイン、質感重視でこれを選びました、これは個人的な好き嫌いかとおもいますが、これが一番上質に感じてこれを選びました。

対象商品:
73388464
2024-08-06
用途:
リピートです。
自動車・二輪車・自転車関連業

車の整備で使用しています。問題なく使用できます。また購入します。

対象商品:
73388482
2022-01-28
用途:
自動内のスイッチ
サービス業

触りごごちが非常に良い商品です。
強度的にも安心感がある作りになっています。

対象商品:
73388464
2021-08-11
用途:
DC用
大嶋クリップ 様 (製造業)

エーモン製品は自動車関連にて、どの製品もDC対応だと思い、いちいち選別せずとも楽。
トグルもON/OFFも小気味良く、今まで使用したトグルSWの中では一番感触が良い。

1人が参考にしています
対象商品:
73388464
2020-04-06
用途:
スイッチ取付け
その他業種

トルグスイッチレビューのほとんどがコレです。安心の商品です(^^)。

1人が参考にしています
対象商品:
73388464
2019-07-22
用途:
バイクフォグライトスイッチ
自動車・二輪車・自転車関連業

フォグライトスイッチ用として購入、他のスイッチも考えましたがスイッチの感触もよく満足です

対象商品:
73388464
2018-03-02
用途:
車内スイッチ
サービス業

とても使いやすく重宝しています。また他で必要なときはリピします

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする