曜日別特売
3209 プッシュスイッチ エーモン 73388525

3209 プッシュスイッチ エーモン 73388525
3209 プッシュスイッチ エーモン 73388525
3209 プッシュスイッチ エーモン 73388525
3209 プッシュスイッチ エーモン 73388525
3209 プッシュスイッチ エーモン 73388525

プッシュスイッチ

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード73388525品番3209
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

スイッチを押すとON、もう一度押すとOFFになるオルタネイトスイッチです。

用途
電装品のON-OFFに
使用可能電力
DC12V・5A以下
DC24V・2.5A以下
スイッチON-OFF種類オルタネイトスイッチホワイト適合板厚(mm)1~5コード長さ(mm)150コードコード:AVS0.5sq相当取付穴径(Φmm)12
注意
※防水仕様ではありません。
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73388525
2024-01-19
用途: 電気配線の変更
有限会社オ-ルドバイカ-自動車・二輪車・自転車関連業

ボタンの高さが気になりました。ここまで大袈裟に突出しなくても良いのではと。

2022-04-26
用途: 車のルームランプ用に
自動車・二輪車・自転車関連業

レトロなデザインで、旧車にも良く似合う。エーモン製なので信頼性もおそらく大丈夫。いい商品だと思います。

対象商品 : 73388525
2021-10-27
用途: 機械の組付け時
株式会社エステー工業サービス業

このスイッチはとても軽く場所を選ばないところに取付が出来る。

1が参考にしています
対象商品 : 73388525
2021-04-15
用途: 整備

エーモン製なので安心して取り付けできました。押した感があってよいです。

対象商品 : 73388525
2020-10-11
用途: バッテリー充電器の修理
その他業種

数年前にバイクバッテリー充電用に購入したBAL1734のタクトスイッチが接触不良になり(有名な話みたいです)充電できなくなりました。ネットで調べてこのスイッチとハンダで修理しました。位置決め(高さ)に苦労しましたが無事に治りました。

1が参考にしています
対象商品 : 73388525
2020-11-14
用途: ナビのON。OFFに使用

普通に問題なく、小さいスイッチなので場所を選ばず便利です

対象商品 : 73388525
2020-07-22
用途: 作業等室内スイッチ

カーショップより廉価で購入できました。製品自体はしっかりして
ます。

対象商品 : 73388525
2020-07-16
用途: 車のスイッチに使いました。。
自動車・二輪車・自転車関連業

古い車のハザードスイッチに使用しました不通に使える良いものです。また、古い車の内装に違和感なくマッチしています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする