プッシュスイッチ

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73388543 品番 3211
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

スイッチを押している間だけ電装品をONにする自動戻りプッシュスイッチです。

使用可能電力
DC12V・5A以下
DC24V・2.5A以下
種類プッシュスイッチ スイッチPUSH-ON(自動戻り式) 用途電装品のON(PUSH時)に レッド 適合板厚(mm)1〜5 コード長さ(mm)150 コードコード:AVS0.5sq相当 取付穴径(Φmm)12
注意
※防水仕様ではありません。
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:283

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73388543
2024-03-28
用途:
機械修理

1個から購入できるので便利です コストパフォーマンスもよろしい

対象商品:
73388543
2022-09-08
用途:
農業用運搬機の停止スイッチとして
建設業・工事業

標準品は「運転」と「停止」の回転転スイッチであったため、「停止」後の始動時にはスイッチを「運転」に戻す動作が必要であり面倒であった。
 停止時のみに作動するスイッチとして本製品を取り付け改造した。また接続端子部にはエポキシ樹脂を塗り防水性を確保した結果、運搬機の利便性が向上しました。本当に良かった。

1人が参考にしています
対象商品:
73388543
2022-10-19
用途:
ブロアーでの清掃作業
サービス業

使っていたブロアーには、onーoffのスイッチが着いていました。、onーoffのスイッチは、突起しているので潰れやすかった。ちょっとした衝撃で壊れてしまった。
購入したスイッチは、プッシュ式なので壊れにくいと思う。勿論、正常にストップがかけられ、大変満足してます。

対象商品:
73388543
2022-10-16
用途:
家電製品の修理
製造業

リード線があるので便利。ただし、バネが軽いため「押した」という実感が得にくいのが少し難点。

対象商品:
73388568
2021-05-18
用途:
純正ホーンボタンが不調で代替品として
個人のお客様

スズキの純正ハンドルホーンボタンが不調で
鳴りっぱなしになって某、職場で大騒ぎに。
純正のハンドルと調べるとプラスチック部品の
強度が脆く経年変化でホーンが鳴りっぱなしに
なってしまう事が判明。
おまけに内部の部品供給が無くて純正からの
代替品スイッチとして使用しました。
結果ですが、使用感は自然で良い感じです。
取り付け感はスイッチ後ろのスペースが5cm位は
無いと取付が厳しいと理解をすれば大丈夫かと
思います。

3人が参考にしています
対象商品:
73388543
2021-03-18
用途:
スタータースイッチ流用
サービス業

カブのスタータースイッチに流用しました
スタイリッシュで気に入っています。

2人が参考にしています
対象商品:
73388543
2021-01-06
用途:
自動車に取付

push onと表示されているスイッチはあまりないので、気に入っています。

2人が参考にしています
対象商品:
73388543
2021-03-25
用途:
カースイッチ
自動車・二輪車・自転車関連業

カーショップの半額だったので、モノタロウで購入しました。普通にいいですね。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする