ロッカスイッチ

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73388577 品番3214
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

DC12V車20A・DC24V10Aまで使用可能な大容量。平型端子メス(250型)で接続可能。

使用可能電力
DC12V・20A以下
DC24V・10A位以下
用途フォグランプなどの大容量電装品のON-OFFに。 付属品- ブラック タイプ非照光 スイッチON-OFF 発光色- 種類ロッカースイッチ 適合板厚(mm)1〜4 取付穴径(Φmm)12 適合端子平型端子(メス)250型
注意
※防水仕様ではありません。
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:283

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73388577
2024-03-18
用途:
トラクターの電源部にて
自動車・二輪車・自転車関連業

トラクターの作業機使用の際のスイッチ用です。 容量があるので安心して使えます。お安いですし満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
73388577
2024-06-13
用途:
キャンピングカーの電装系
有限会社森井輪業 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

高い電流でも使えるので、リレーなしでシンプルに使えていいです。

対象商品:
73388577
2023-05-31
用途:
後つけフォグランプのスイッチ用
建設業・工事業

送料がかからないように他の商品と一緒に注文しました。カー用品店より安く買えました。

対象商品:
73388577
2023-01-21
用途:
自動車のダッシュボード
自動車・二輪車・自転車関連業

デザインも良くトグルスイッチのような間違いも少ないので扱い易いです

対象商品:
73388577
2022-07-11
用途:
車の修理
リブロックガレーヂ 様

良かったです
良い物を安価にご提供頂きたいへんよろこんでおります。

対象商品:
73388577
2021-12-14
用途:
農機具修繕に使用。
K.ELE 様 (製造業)

機能/価格(町のショップより安価!)共に満足ですが、締め付け機構の軟弱性回避の改善を希望します。(なんせ、強く絞めるとネジ部を舐めそう!)

対象商品:
73388577
2022-01-26
用途:
自動車のメンテナンス
農・林・水産業

フォグランプの配線にと購入しましたが、必要なかったです。

対象商品:
73388577
2021-03-22
用途:
マーカーランプのスイッチ
株式会社鈴木運輸 様 (運輸・通信業)

コンパクトで押しやすく簡単に取り付けできました。ただ平形端子の間隔が少し狭い

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする