ロッカスイッチ

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73388586 品番3215
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

15Aまでの電装品が使えるLED付きスイッチ。接続方法でON時照光と常時照光が選べます。平型端子メス(250型)で接続可能。

スイッチON-OFF 種類ロッカースイッチ 用途フォグランプなどの大容量電装品のON-OFFに。 付属品ダイオード(1A仕様) ブラック タイプON時照光・常時照光が選べる 適合板厚(mm)1〜3 発光色アイスブルー 使用可能電力DC12V・15A以下※DC24V車使用不可 取付穴径(Φmm)20 取付穴寸法(mm)約20Φ
注意
※防水仕様ではありません。
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※DC12V車専用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:283

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73388586
2024-03-13
用途:
フォグランプやデイライトの取り付けに

小型で若干湾曲しているパネルにも取り付けでき、パイロットランプまで内臓しているので電装品の作動状態の確認がしやすいのがとても良い。
注意点は、はんだ付けの熱に弱いのでハーネス接続には端子幅約4.8mm対応の187型平型メス端子を使って接続いた方が良いと思います。
ホームセンターやカー用品店などで販売している端子幅6mmの250型平型端子では、端子幅が大き過ぎるので適合せず、汎用性に欠けるのが難点か。

3人が参考にしています
対象商品:
73388586
2023-06-03
用途:
架装車両の設備用バッテリー電圧表示SW
株式会社菅沼自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

薄物パネルには施工性に優れ取付し易い形状です。
シンプルな機能なので問題無いと思いますが、耐久性は如何でしょうか?

対象商品:
73388586
2022-11-21
用途:
フォグランプのスイッチ
ピデスアート 様 (製造業)

車両にフォグランプを付けたのでスイッチにしました。
色も綺麗で社内より点灯の確認が出来るので便利です。

対象商品:
73388586
2020-11-23
用途:
ハザードスイッチの増設に
建設業・工事業

ハザードスイッチとわからないものがよかったので、こちらのスイッチを購入。問題はとくにないです。

対象商品:
73388586
2020-01-09
用途:
自動車の、流れるウインカーのON/OFF用に
自動車・二輪車・自転車関連業

ドレスアップの流れるウインカーのON/OFFに
サイズも性能も 申し分なく とても良いです。

対象商品:
73388586
2019-11-10
用途:
設備の組込
教育・研究機関

急な仕様変更にも短納期で対応できた。照明付でほどよいサイズ感が良い

対象商品:
73388586
2019-08-13
用途:
自動車電装 キャンピングカー製作
カスタマイズ ファクトリー 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

いつも 使っています とても重宝しています
LEDの色も良く トラブルもないです。
もう少し 小さめのサイズがあると いいですね。

対象商品:
73388586
2020-03-11
用途:
車両追加ライト設置
運輸・通信業

信頼性と使い勝手が抜群なので、沢山使用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする